※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角ワッシャー 大形(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
注文コード
42841626
品番
M14×44×3.2
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
外径D(Φmm)
44
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ドブ