大阪魂
丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(70個)
呼び寸法
M19
M8
M13
M19
M28
外径D(Φmm)
34
17
24
34
50
厚さt(mm)
3
1.6
2.5
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42842003
品番
M19×34×3.0
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M19
厚さt(mm)
3
外径D(Φmm)
34
材質
S45C
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地