曜日別特売
SMGL10 サニタリーマグネットL型エレメント スーパーツール 42842136

 

SMGL10 サニタリーマグネットL型エレメント スーパーツール 42842136
SMGL10 サニタリーマグネットL型エレメント スーパーツール 42842136

サニタリーマグネットL型エレメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42842136品番SMGL10
参考基準価格(税別)¥505,900販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。
コンパクトで設置にスペースをとりません。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。

材質SUS304寸法L(mm)(359)寸法A(mm)2S寸法F(mm)200寸法D(mm)Φ23寸法E(mm)55寸法B(mm)Φ47.8寸法C(mm)1S仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする