※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(60個)
呼び寸法
W1
W3/16
W3/8
W1
外径D(Φmm)
58
16
26
58
内径d(Φmm)
28
5.5
10.5
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42842161
品番
M1"×3.2
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び寸法
W1
内径d(Φmm)
28
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
58
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。