※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
ジグプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
PJS型にT溝(16)加工が一方向に施されているタイプです。
注文コード
42843125
品番
PJT4190B
参考基準価格(税別)
¥582,900
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
材質
FC300
厚さ(mm)
75
タイプ
PJS型にT溝(16)加工が一方向に施されているタイプです。
テーブル寸法(mm)
410×900
仕上
研削仕上