※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42843297
品番
M9.5×15×1.0
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
9.5
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
15
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル