BSH88050 ジグブロック 4面 スーパーツール 42844997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグブロック 4面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプBSS型にネジ穴加工が50mmピッチで施されたタイプです。注文コード42844997品番BSH88050
参考基準価格(税別)¥1,868,900販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
材質FC300タイプBSS型にネジ穴加工が50mmピッチで施されたタイプです。仕上床面・ロケータ面:研削仕上、立ち上がり面:機械仕上(セルフカットタイプ)ベース寸法(mm)800×800熱処理焼鈍ベース幅(mm)四面:500ベース高(mm)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする