FLZ12 ヒラ座金/FL用 スーパーツール 42846223

ヒラ座金/FL用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード42846223品番FLZ12
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

クロークランプ用座金

用途クロークランプ部品。材質S45C適応ボルトサイズM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする