HCB3 フッククランプ スーパーツール 42846354

フッククランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42846354品番HCB3
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スプリングにより、ゆるめれば自動的に爪先が上がります。
キャップスクリュータイプ

用途ワークの固定に材質SCM440ストローク(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする