※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(2000個)
1箱(600個)
1箱(100個)
外径D(Φmm)
22
22
16
18
20
26
40
内径d(Φmm)
8
8
6.5
6
8.5
10
17
厚さt(mm)
1.6
1.6
0.8
2.3
2
1
3.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42848014
品番
M8×22×1.6
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
8
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
22
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート