THT-03 T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849179

※製品画像

THT-03 T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849179
THT-03 T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849179

T形ヘキサゴンレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)3
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード42849179品番THT-03
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
二面幅(mm)3寸法D(mm)4寸法L1(mm)6寸法H(mm)75寸法L(mm)150質量(g)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42849197
2023-02-03
用途: バイク整備

コンパクトで軽量なTレンチで作業効率が上がります。
とても使いやすい商品です。

対象商品 : 42849188
2021-02-18
用途: 産業機械の整備

業務でUSAGのT形ヘキサゴンレンチを使っています。日本製ではこの種の工具はあまり見かけませんでしたが、これはそれに相当する工具だと思います。
日本でUSAG製の工具は入手が難しいのです。しかもやたらと高価です。馬鹿にしているのかと思うくらい高価です。
USAGに比べれば非常に安く入手できます。しかも機能は遜色ありません。やっと見つけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする