曜日別特売
NE44-075 インパクトエクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトエクステンションバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個差込角(mm)12.7注文コード42849879品番NE44-075
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。

差込角(mm)12.7寸法d(mm)13寸法L1(mm)17寸法L2(mm)61質量(g)140寸法L(mm)75寸法D(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42849818
2023-12-19
用途: 電動インパクトによる農機具部品の締結等
製造業

ソケット側(雌側)がきつい。入るが抜くときに苦労する。そしてオス側は緩いためレンチが下を向けるだけで落ちてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする