曜日別特売
20AD-075 インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20AD-075 インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849949
20AD-075 インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42849949

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
二面幅S(mm)75
75
80
85
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
10
12
13
14
17
22
23
24
26
27
30
36
32
41
46
差込角(mm)63.5
内容量1個注文コード42849949品番20AD-075
参考基準価格(税別)¥123,900販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ソケット形状12角二面幅S(mm)75差込角(mm)63.5適合機種ピン寸法L1(mm)48寸法D1(mm)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする