※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
二面幅S(mm)
80
80
80
75
85
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
10
12
13
14
17
22
23
24
26
27
30
36
32
41
46
差込角(mm)
63.5
63.5
12.7
19.0
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42849958
品番
20AD-080
参考基準価格(税別)
¥110,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ソケット形状
12角
二面幅S(mm)
80
差込角(mm)
63.5
適合機種
ピン
寸法L1(mm)
52
寸法D1(mm)
122