4NW-13 インパクト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42850527

インパクト用ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
二面幅(mm)13
内容量1個注文コード42850527品番4NW-13
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

ソケット形状12角二面幅(mm)13差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする