TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット(12角)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
二面幅(mm)
16
10
12
13
14
16
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42850694
品番
4NW-16L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状
12角
二面幅(mm)
16
差込角(mm)
12.7
付属品
ピン、Oリング
タイプ
ロングタイプ