曜日別特売
4NW-10L100 インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42850719

インパクト用超ロングソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
二面幅(mm)10
内容量1個注文コード42850719品番4NW-10L100
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。

ソケット形状12角二面幅(mm)10差込角(mm)12.7付属品ピン、Oリングタイプ超ロングタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする