TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ウッドトップ(445X665)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42850773
品番
WTP665
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性を浴する木製ボード。
用途
万力などの固定に最適。
仕様
【設置可能キャビン】WS207、WS112、TC1801
質量(kg)
4
寸法S(mm)
400
寸法D(mm)
445
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
665