※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(400個)
1箱(60個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(6000個)
外径D(Φmm)
16
30
20
16
22
13
15
18
17
19
25
32
50
40
12
内径d(Φmm)
4
13.5
5.5
8.5
4.5
4
6.5
6
8.4
10
11
12.5
17
8
厚さt(mm)
1
2.3
1.6
3.2
2
1
1.2
3
0.8
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42851225
品番
M4×16×1.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
4
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
16
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト