※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6000個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(400個)
1箱(60個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(6000個)
外径D(Φmm)
12
30
20
16
22
13
15
18
17
19
25
32
50
40
12
内径d(Φmm)
4
13.5
5.5
8.5
4.5
4
6.5
6
8.4
10
11
12.5
17
8
厚さt(mm)
0.8
2.3
1.6
3.2
2
1
1.2
3
0.8
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
42851444
品番
M4×12×0.8
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
4
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
12
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト