無負荷回転数(min-1[r.p.m])5付属品本体:1、アダプター(PXAD-8V):1、Q形反力受(21AQH):1、L形反力受(300LH150):1、I形反力受(300H300):1、六角棒L形レンチ(3mm):1、六角穴付止めねじ:5、(-)ドライバー:1、(-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用):1、取扱説明書:1、メタルケース:1仕様制御器内蔵オプションインパクト用ソケット周波数(Hz)50-60電圧(V)100最大電流(A)13.5最大消費電力(W)1350差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5トルク制御範囲(N・m)1000~2100