※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
シンプルトルコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
200
最大消費電力(W)
1550
注文コード
42851717
品番
GSR82A
参考基準価格(税別)
¥515,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・最大消費電力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19
付属品
レバーソケット(MRU36T):1、(-)ドライバー:1、(-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用):1、取扱説明書:1、メタルケース:1
仕様
制御器内蔵
オプション
レバーソケット
周波数(Hz)
50-60
電圧(V)
200
最大電流(A)
8.0
最大消費電力(W)
1550
アズワン品番
64-4816-10
繰返し精度(%)
±5
トルク制御範囲(N・m)
350~800
商品説明動画
TONEナットランナー(GST,GSR-)【TONE公式】
参考になった