曜日別特売

ソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個差込角(mm)9.5ソケット形状12角二面幅S(mm)10注文コード42852128品番HP3D-10
参考基準価格(税別)¥685販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ソケット形状12角二面幅S(mm)10差込角(mm)9.5質量(g)25寸法L(mm)26寸法d(mm)8.0寸法L1(mm)7寸法D1(mm)14.7寸法D2(mm)17化粧箱寸法(mm)HP3D-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42852189
2020-11-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で高品質。TONEの製品は信頼性が高いです。写真が載っていませんが、ネットで画像検索すれば出てきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする