曜日別特売

ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)9.5ソケット形状12角二面幅S(mm)16注文コード42852173品番HP3D-16
参考基準価格(税別)¥735販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
ソケット形状12角二面幅S(mm)16差込角(mm)9.5質量(g)50寸法L(mm)29寸法d(mm)14.0寸法L1(mm)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)19化粧箱寸法(mm)HP3D-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42852189
2020-11-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格で高品質。TONEの製品は信頼性が高いです。写真が載っていませんが、ネットで画像検索すれば出てきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする