曜日別特売

ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
二面幅S(mm)8
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード42853153品番HP3S-08L
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ソケット形状:6角

二面幅S(mm)8差込角(mm)9.5寸法d(mm)7寸法L1(mm)6寸法D1(mm)11.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする