TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
二面幅S(mm)
9
8
9
10
12
差込角(mm)
9.5
9.5
12.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42853169
品番
HP3S-09L
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ソケット形状:6角
二面幅S(mm)
9
差込角(mm)
9.5
寸法d(mm)
7
寸法L1(mm)
8
寸法D1(mm)
12.6