曜日別特売

ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
二面幅S(mm)10
差込角(mm)12.7
内容量1個注文コード42853196品番HP4S-10L
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ソケット形状:6角

二面幅S(mm)10差込角(mm)12.7寸法d(mm)8寸法L1(mm)10寸法D1(mm)15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする