曜日別特売
PGBD-14L パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854009

※製品画像

パワーグリップボックスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)14
内容量1個注文コード42854009品番PGBD-14L
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(g)185寸法L(mm)250寸法H(mm)10寸法D(mm)19二面幅(mm)14アズワン品番64-8638-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする