4-50NBA パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854097

 

4-50NBA パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854097
4-50NBA パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42854097

パワーレンチ(本体ヘッドのみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
最大出力トルク(N・m)420
内容量1個注文コード42854097品番4-50NBA
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
手動入力
両回転
ヘッド部のみ

最大出力トルク(N・m)420最大入力トルク(N・m)140倍率(倍)約3(新品時のみ)寸法D(mm)56寸法H(mm)55寸法B(mm)9.5寸法l(mm)107差込角(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

倍力レンチ・パワーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/343/
2023-03-02

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする