※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
最大出力トルク(N・m)
850
420
850
1200
2550
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42854106
品番
6-100NBA
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
手動入力
両回転
ヘッド部のみ
最大出力トルク(N・m)
850
最大入力トルク(N・m)
283
倍率(倍)
約3(新品時のみ)
寸法D(mm)
62
寸法H(mm)
67
寸法B(mm)
12.7
寸法l(mm)
123
差込角(mm)
19.0