HP4H-10 ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855086

ヘキサゴンソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅S(mm)10
差込角(mm)12.7
内容量1個注文コード42855086品番HP4H-10
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

六角穴付ボルト用ソケット。

二面幅S(mm)10差込角(mm)12.7質量(g)90寸法L(mm)65寸法A(mm)30寸法D(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42854989
2026-01-20
用途: バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

今まで使用していた工具が破損した為に購入。スグに届き有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする