TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
二面幅S(mm)
12
4
5
7
8
10
12
19
3
22
差込角(mm)
12.7
9.5
12.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855095
品番
HP4H-12
参考基準価格(税別)
¥1,195
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用ソケット。
二面幅S(mm)
12
差込角(mm)
12.7
質量(g)
105
寸法L(mm)
68
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
22