TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘビーローラーキャビネットセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42855454
品番
TCX990
参考基準価格(税別)
¥1,380,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TONEの収納具シリーズ最高峰モデルに工具を取り揃えた「ヘビーローラーキャビネットセット」
新JIS 16.18mmを採用
用途
オートメカニック用、メンテナンス用。
セット商品数
381点
付属品
ACアダプタ
オプション
収納用トレー(別売)
本体
WSH2012R