TONE(トネ/旧:前田金属工業)
マグネットツールパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42855777
品番
SA-MGP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
(マグネット数)8
材質
ステンレス
質量(kg)
0.8
色
シルバー
磁石保持力
44N(4.5kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×155×4
アズワン品番
64-4817-55