3TS-12 三重四角ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3TS-12 三重四角ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856459
3TS-12 三重四角ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856459
3TS-12 三重四角ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856459

三重四角ビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)110
内容量1個注文コード42856459品番3TS-12
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
質量(g)110寸法L(mm)75先端M12寸法A(mm)45寸法D(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする