薄型ロングホイルナットソケット

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
二面幅(mm)21
内容量1個注文コード42857143品番4APQF-21LN
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)225寸法L1(mm)26寸法D(mm)28.8二面幅(mm)21アズワン品番65-1953-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42857134
2020-02-22
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ナットの回転方向の位置を探さなくても、ソケットがスっと入ってとても楽で便利。
タイヤ交換以外でも使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする