※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
外径D(Φmm)
28
注文コード
42857446
品番
M11×28×3.2
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
11
厚さ(mm)
3.2
外径D(Φmm)
28
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地