レヂトン
DTファイナルネオ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
粒度
#100
#40
#60
#80
#100
#120
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42857563
品番
100X15 A100
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐久性・研磨製抜群
研削作業に最適環境を作り出すレヂトン研削製品。
粒度
#100
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
砥粒
A(酸化アルミニウム)