※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
外径D(Φmm)
22
注文コード
42857787
品番
M8.5×22×1.2
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
8.5
厚さ(mm)
1.2
外径D(Φmm)
22
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地