SS5Y3-10J1-04D-CMD0-NA S Series(SS5Y3-10J1) SMC 42859976

S Series(SS5Y3-10J1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個バルブ連数4管接続口径(CM) ストレート口径混合注文コード42859976品番SS5Y3-10J1-04D-CMD0-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
管接続口径(CM) ストレート口径混合取付け方法(D) DINレール取付バルブ連数4取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする