※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO(黄銅/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
呼び寸法
M6
M6
M20
外径D(Φmm)
12.5
12.5
37
内径d(Φmm)
6.4
6.4
21
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42860167
品番
M6×12.5×1.6
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
12.5
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト