※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M24
外径D(Φmm)
44
注文コード
42860185
品番
M24×44×4.0
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
44
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル