※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(40個)
呼び寸法
M2.3
M2
M2.3
M2.6
M3
M5
M33
外径D(Φmm)
6.5
5
6.5
7
10
60
内径d(Φmm)
2.5
2.2
2.5
2.8
3.2
5.3
34
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42860352
品番
M2.3×6.5×.5
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M2.3
内径d(Φmm)
2.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
6.5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。