※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(20000個)
1箱(250個)
呼び寸法
M2
M3
M4
M5
M8
M10
M12
M2
M2.6
M16
外径D(Φmm)
5
7
9
10
17
21
24
5
6.5
30
内径d(Φmm)
2.2
3.2
4.3
5.3
8.4
10.5
13
2.2
2.8
17
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
42860824
品番
M2×5×0.3
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M2
内径d(Φmm)
2.2
厚さt(mm)
0.3
外径D(Φmm)
5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト