曜日別特売
M40×72×6.0 丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42860894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M40×72×6.0 丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42860894
M40×72×6.0 丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42860894

丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)
呼び寸法M39
外径D(Φmm)72
内径d(Φmm)40
内容量1箱(20個)注文コード42860894品番M40×72×6.0
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び寸法M39内径d(Φmm)40厚さt(mm)6外径D(Φmm)72材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42860955
2014-12-13
用途: おもりとして使用

実験に使うおもりとして購入しました。
同じおもりがたくさん必要だったのですが、安くて大量買うことが出来たので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
277:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする