曜日別特売
SS5Y3-10L12-10B-C4D13-NA S Series(SS5Y3-10L12) SMC 42861096

S Series(SS5Y3-10L12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数10ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手注文コード42861096品番SS5Y3-10L12-10B-C4D13-NA
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
リード線(m)(2)1.5取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットDINレール(13)13連用ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側リード線芯数(L1)34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする