※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(100個)
呼び寸法
M30
M30
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
外径D(Φmm)
56
56
7
9
10
12.5
17
21
24
28
30
37
44
内径d(Φmm)
31
31
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
15
17
21
25
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42861174
品番
M31×56×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M30
内径d(Φmm)
31
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
56
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー