※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(100個)
呼び寸法
M10
M30
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
外径D(Φmm)
21
56
7
9
10
12.5
17
21
24
28
30
37
44
内径d(Φmm)
10.5
31
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
15
17
21
25
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42861235
品番
M10×21×2.0
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー