※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(20000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
呼び寸法
M4
M6
M8
M10
M12
M15
M2
M2.6
M3
M4
M5
M2.5
外径D(Φmm)
9
12.5
17
21
24
28
5
6.5
7
9
10
内径d(Φmm)
4.3
6.4
8.4
10.5
13
15
2.2
2.8
3.2
4.3
5.3
2.7
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42861332
品番
M4×9×0.8
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
9
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ