※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(70個)
呼び寸法
M27
注文コード
42861542
品番
M28×50×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M27
外径D(Φmm)
50
内径d(Φmm)
28
厚さt(mm)
4
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地